Referenzen
Spartex:CHC10X12PF8ISO
Rubix:3642148
Hersteller:004762.08000.0100.012
EAN:4051426121097


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M10X12 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X12 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10