Referenzen
Spartex:FHC10X30PF8ZRISO
Rubix:558312
Hersteller:010642.08500.0100.030
EAN:4043952603109


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M10X30 08.8 ZN8 DISP Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt DiSP Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1910 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10