ISO4762 M10X100 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X100PF10ZISO
Rubix:3644061
Hersteller:004762.10100.0100.100
EAN:4051426602183


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M10X100 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
10X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
78,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10