ISO4762 M12X25 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X25PF10G321AISO
Rubix:3644308
Hersteller:004762.10350.0120.025
EAN:4043952783825

Produktdetails : ISO4762 M12X25 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
12X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
