ISO4762 M10X100/100 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X100EF8ISO
Rubix:3642794
Hersteller:004762.08004.0100.100
EAN:4051426703323

Produktdetails : ISO4762 M10X100/100 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X100 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
333,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
