DIN912 M12X60 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X60PF8G321A
Rubix:3631005
Hersteller:000912.08320.0120.060
EAN:4043952794418

Produktdetails : DIN912 M12X60 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
12X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
167,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12
