Referenzen
Spartex:CHC24X520PF10
Rubix:534813
Hersteller:000912.10000.0240.520
EAN:4043952150191

Produktdetails : DIN912 M24X520 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 520
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1780 g |
|---|---|
| Länge | 520 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
520 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
