Referenzen
Spartex:CHC6X115PF8
Rubix:532986
Hersteller:000912.08000.0060.115
EAN:4043952165119

Produktdetails : DIN912 M6X115 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2750 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
