ISO4762 M8X40 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X40PF12G321AISO
Rubix:1665192
Hersteller:004762.12320.0080.040
EAN:4051426713865

Produktdetails : ISO4762 M8X40 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant zinklamellenbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
