Schrägkugellager FAG 3307-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3307-BD-XL-TVH-C3
Rubix:659038
Hersteller:0637396150030
EAN:4012802478242


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 3307-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std