Schrägkugellager SKF 3310 DMA, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3310 DMA
Rubix:309895
Hersteller:38251
EAN:7316577296856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
Produktdetails : 3310 DMA (SKF) Schrägkugellager zweireihig mit geteiltem Innenring SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit geteiltem Innenring entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Der geteilte Innenring ermöglicht die Aufnahme einer größeren Anzahl von Kugeln und einen größeren Berührungswinkel und ermöglicht daher eine hohe Tragfähigkeit, insbesondere in axialer Richtung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,4x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2150 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33d |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93600 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen