Schrägkugellager SNR 5209ZZG15, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager SNR

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5209ZZG15
Rubix:907329
Hersteller:5209.ZZG15
EAN:3413520104849
5209 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5209 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager SNR
Schrägkugellager SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6500 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r37200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45700 N
Zolltarifcode84821090
81,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an