243.26-E Schnellverschlusskuppl. NW5 /MS blank/Tülle LW6
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:115636
Rubix:801603
Hersteller:243.26-E
EAN:4047322059268

Dokumente
Produktdetails : 243.26-E Schnellverschlusskuppl. NW5 /MS blank/Tülle LW6
Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS blank, Tülle LW 6, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw6 |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | nw5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
