243.401-N SchnellverschlusskupplunGNW 7,2, MS vern. Tülle 8 mm drehbar
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.401-N
Rubix:801615
Hersteller:107296
EAN:4047322277204


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | tülle 8 mm, drehbar |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
Dokumente
Produktdetails : 243.401-N SchnellverschlusskupplunGNW 7,2, MS vern. Tülle 8 mm drehbar
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle 8 mm, drehbar |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | tülle drehbar |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage