CLASSIC SF03 perma CLASSIC mit perma High temp. grease SF03

Schmierstoffgeber perma CLASSIC 120

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:100045
Rubix:88674
EAN:4061201000394
CLASSIC SF03 perma CLASSIC mit perma High temp. grease SF03

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Betriebszeiteinstellbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CLASSIC SF03 perma CLASSIC mit perma High temp. grease SF03


perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C einsetzbar. Je nach Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingeschraubt und die Ringöse abgerissen. Der enthaltene Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert.
Perma CLASSIC befüllt mit PERMA SF03, einem vollsynthetischen Hochtemperaturfett mit einem Gebrauchstemperaturbereich zwischen -20 bis +220 Grad C. In hoch belasteten Rollenlagern sollten +180 Grad C Betriebstemperatur nicht dauerhaft überschritten werden. Es zeichnet sich besonders aus durch die gute Ölbindung, den hohen Tropfpunkt, den guten Verschleiß- und Korrosionsschutz und die hohe Wasserbeständigkeit.

Stärken

- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich

Anwendungen

perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie sowie der Maschinenbau.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Betriebszeiteinstellbar
70 mm
99 mm
Zolltarifcode84798997
36,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std