SPZ2500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ2500 LR
Rubix:1543860

Produktdetails : SPZ2500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2500 mm |
| Innenlänge | 2462 mm |
| Außenlänge | 2513 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | chloropren-gummimischung (polychloropren) mit polyester-zugkordeln und abriebfester gewebeumwicklung |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
