8V2120RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 2120 RP
Rubix:181846
Hersteller:1583356
EAN:4014486060300
8V2120RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V2120RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Stärken

  • Hochfestes Polyesterkord bietet bis zu 50% mehr Leistung als herkömmliche Keilriemen
  • Wartungsfrei sorgt für störungsfreien Betrieb und reduziert den Energieverbrauch
  • Die Längentoleranzen von S=C Plus sind denen abgestimmter Keilriemensätze weit überlegen, unabhängig vom Herstellungsdatum
  • Querfaser-Gummi stärkt den Riemenkern für verbesserte Haltbarkeit und Leistung
  • 2X gummimprägniertes Gewebe ist mit dem Riemenkern verbunden für überlegene Haltbarkeit und Griffigkeit
  • ISO 1813 zertifiziert, antistatisch.
  • Technische Informationen


    Attribute
    Bruttogewicht3096 g
    Profil8v
    Obere Breite25 mm
    Richtlänge2120 mm
    Innenlänge5264,8 mm
    Außenlänge212 mm
    Stärke23 mm
    Zolltarifcode40103900
    318,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    382,52 € inkl. MwSt.
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage