SPZ2690XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ2690XHR
Rubix:195627
Hersteller:SPZ 26907700_XH

Produktdetails : SPZ2690XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2690 mm |
| Innenlänge | 2652 mm |
| Außenlänge | 2703 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
310,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
