Referenzen
Optibelt:SPZ 2087
Rubix:889746
Hersteller:1596808
EAN:4014486525748

Produktdetails : SPZ2087 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 154 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2087 mm |
| Innenlänge | 2049 mm |
| Außenlänge | 2100 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std