SPA2882EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:SPA 28827700_EL
Rubix:148871
Hersteller:1695402_EL
SPA2882EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2882 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SPA2882EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x331x331 mm
Bruttogewicht354 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2882 mm
Innenlänge2837 mm
Außenlänge2900 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
39,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen