Referenzen
Optibelt:8V 4250
Rubix:181873
Hersteller:1606749
EAN:4014486060539




Produktdetails : 8V4250 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x433x433 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6207 g |
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Innenlänge | 10675 mm |
| Außenlänge | 425 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
497,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage