SPZ1262CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1262CR
Rubix:1359760

Produktdetails : SPZ1262CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1262 mm |
| Innenlänge | 1225 mm |
| Außenlänge | 1275 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | polychloropren (cr)-neopren; verstärktes, dehnungsarmes polyester-zugelement; gewebemantel |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage