Referenzen
Optibelt:3V 750
Rubix:176864
Hersteller:1587603
EAN:4014486044126




Produktdetails : 3V750 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Obere Breite | 9 mm |
| Richtlänge | 1901 mm |
| Innenlänge | 1863 mm |
| Außenlänge | 75 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen