Referenzen
ContiTech:SPB5350
Rubix:1359768
EAN:4010858975302

Produktdetails : SPB5350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 5350 mm |
| Innenlänge | 5290 mm |
| Außenlänge | 5372 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v |
| Werkstoff | gummi (nr/sbr) |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage