Referenzen
ContiTech:SPB2518
Rubix:1359748
EAN:4010858742539

Produktdetails : SPB2518 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2518 mm |
| Innenlänge | 2458 mm |
| Außenlänge | 2540 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v |
| Werkstoff | karkasse aus naturkautschuk mit gewebemantel und polyester-zugträger (polyesterkord) |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage