SPZ1612CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1612CR
Rubix:1359759

Produktdetails : SPZ1612CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1612 mm |
| Innenlänge | 1575 mm |
| Außenlänge | 1625 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | chloropren (cr) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage