SPA1550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1550 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA1550E - 889321
Rubix:2974936
Hersteller:889321
EAN:3660338418747

Produktdetails : SPA1550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1550 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1550 mm |
| Innenlänge | 1505 mm |
| Außenlänge | 1568 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen