DIN551 M5X12 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP5X12EFA2
Rubix:527529
Hersteller:055125 12
EAN:4043377041487
DIN551 M5X12 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M5X12 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A2 5X12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
34,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
40,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung