Referenzen
SMC:CX2N15-25
Rubix:2208509

Technische Zusammenfassung
| Typ | schieberegler |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : CX2N15-25 Schlitteneinheit
Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberegler |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage