MXS20L-150 Schlitteneinheit

Zylinder, Schlittentisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS20L-150
Rubix:2214655
MXS20L-150 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typmxs20l-150 schlitteneinheit
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS20L-150 Schlitteneinheit


Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm erfordern, benötigen in der Regel einen Zylinder und eine Präzisionsführung. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXSL, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung, symmetrisch

Stärken

Luft-Schiebetisch
Bohrungsdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Hübe: 5mm bis 150mm, abhängig vom Bohrungsdurchmesser
Mit oder ohne Anschlagversteller, mit oder ohne Stoßdämpfer
Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Rohrleitung
Verschiedene Schalter mit unterschiedlichen Anschlusskabel-Längen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)320x76x50 mm
Bruttogewicht3279 g
Typmxs20l-150 schlitteneinheit
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub150 mm
Seriemxs
HerkunftslandJP
848,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.018,36 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage