ECDBX2N25-175 Pneumatikzylinder

Schlitteneinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ECDBX2N25-175
Rubix:2212179
ECDBX2N25-175 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECDBX2N25-175 Pneumatikzylinder


Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub175 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
533,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage