ECDBX2N25-125 Pneumatikzylinder

Schlitteneinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ECDBX2N25-125
Rubix:2166340
Hersteller:ECDBX2N25-125
ECDBX2N25-125 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECDBX2N25-125 Pneumatikzylinder


Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
494,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,56 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage