Referenzen
Rubix-DE:84540015, 9871420015
Rubix:1036915
Hersteller:9871420015

Produktdetails : 9871420015 Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100mm, med
- Sehr widerstandsfähiges Schleifvlies
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 180-220
- Rollenbreite: 100 mm
- Rollenlänge: 10 m
- Stahl: empfohlen
- INOX: empfohlen
- Aluminium: bedingt geeignet
- NE-Metall: empfohlen
- Holz: geeignet
- Farbe/Lacke: geeignet
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 180-220
- Rollenbreite: 100 mm
- Rollenlänge: 10 m
- Stahl: empfohlen
- INOX: empfohlen
- Aluminium: bedingt geeignet
- NE-Metall: empfohlen
- Holz: geeignet
- Farbe/Lacke: geeignet
Schleifvlies-Rolle Korund 10 m x 115 mm WR-RL
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | mittel |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
429,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
