9882890060 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K60
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82890060, 9882890060
Rubix:1560491
Hersteller:82890060
EAN:4317784282826
Produktdetails : 9882890060 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K60
Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K60 FORMAT
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

