31407253 S-STIFTE WR 2025 6 ADW 30 M5V STEEL
Schleifstifte Wr 2025 6 Adw 30 M 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:WR 2025 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:1280483
Hersteller:31407253
EAN:4007220660119

Produktdetails : 31407253 S-STIFTE WR 2025 6 ADW 30 M5V STEEL
Schleifstifte der Härte O werden aus einer keramischen Bindung und rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Aus der Kombination des verschleißbeständigen Kornes und der harten Bindung werden Schleifstifte mit sehr hoher Standzeit und gutem Zeitspanvolumen hergestellt. Die Härte O ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet.
Schleifstifte Wr 2025 6 Adw 30 M 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage