32109531 S-STIFTE SP 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE N
Schleifstifte Sp 2050 6 Cu 30 R 5V Na
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:SP 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE N
Rubix:1280582
Hersteller:32109531
EAN:4007220803042

Produktdetails : 32109531 S-STIFTE SP 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE N
Schleifstifte der Härte K werden aus einer keramischen Bindung und einem Schleifkorngemisch aus rosafarbenem Edelkorund und Normalkorund gefertigt. Eingebettet in der mittelharten Bindung führt diese Schleifkornkombination zu einem guten Zeitspanvolumen bei hoher Standzeit. Die Härte K ist in Verbindung mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten besonders gut für den universellen Einsatz an Gussteilen geeignet.
Schleifstifte Sp 2050 6 Cu 30 R 5V Na
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
277,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
