35036276 S-STIFTE A 36 6,3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 36 6,3 Ar 60 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 36 6,3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280721
Hersteller:35036276
EAN:4007220114902

Produktdetails : 35036276 S-STIFTE A 36 6,3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 36 6,3 Ar 60 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 41 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6,35 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
22,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
