Referenzen
Rubix-DE:83700060, 9863500060
Rubix:1083206
Hersteller:9863500060
Produktdetails : 9863500060 Schleifkappe Form G für 7x13mm K60
Schleifkappe Form G für 7x13mm K60 Pferd
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. WKG, 7 x 13 mm. Max. 30000 min-1.
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. WKG, 7 x 13 mm. Max. 30000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen