64830 KL 361 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 600
Rollen auf Leinwandträger KL 361 JF
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:64830
Rubix:1014724
EAN:4014855014576



Produktdetails : 64830 KL 361 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 600
Körnung: S. Einfaches Abtrennen der Rolle. Wird in einer Pappschachtel geliefert.
Rolle RO KL361JF 600 S 40X50000 SR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 50000 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 600 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen