Referenzen
Pferd Tools:KSB 6030 A 50
Rubix:1023986
Hersteller:42241103
EAN:4007220149560



Produktdetails : 42241103 SCHLEIFHÜLSEN KSB 6030 A 50
Schleifhülsen KSB 6030 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
