Referenzen
Rubix-DE:705769
Rubix:2153405
Hersteller:705769
Produktdetails : 9831280150 Schleifband Korund KK711X 100x 560mm K15
Schleifband Korund KK711X100x560mm K150 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 560 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 560 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 15 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage