Referenzen
Klingspor:218107
Rubix:1675288
EAN:4014855048519

Produktdetails : 218107 KL 385 JF Rollen 50 x 50000 mm Korn 400
Klingspor KL 385 JF Rollen 50x50000mm K 400
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 400 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage