RTU-PK-2/2-B Stecknippel Schlauchverbindungen
Schlauchverbinder mit Widerhaken
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:RTU-PK-2/2-B
Rubix:105689
Hersteller:19541
EAN:4052568022631

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse) |
| Norm | ROHS-COMPLIANT |
Produktdetails : RTU-PK-2/2-B Stecknippel Schlauchverbindungen
Schlauchverbinder RTU-PK-2/2-B mit Stecknippelverschraubung für Kunststoffschläuche PP, PU, PR. Nennweite=1,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (für weiteren Betrieb nachträglich erforderlich), Pneumatischer Anschluss=PK-2, Werkstoffhinweis=RoHS-konform
Schlauchverbindung RTU-PK-2/2-B mit Stecknippel für Kunststoffschlauch PP, PU, PR. Nennweite=1,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 3 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x30x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,58 g |
| Anschluss 1 | 3 mm |
| Werkstoff | messing (gehäuse) |
| Norm | ROHS-COMPLIANT |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std