Referenzen
Parker:20SFKO04MXN
Rubix:318499
Hersteller:20SFKO04MXN
EAN:4039747105132


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3x4 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Produktdetails : 20SFKO04MXN Stecker ohne Ventil (MS)
Die Serie 20 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit internationalem Einsatzprofil. Sie ist besonders für den Einsatz in der Medizintechnik und Chemie/Pharmazie geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt. Diese Serie hat trotz ihrer geringen Abmessungen einen hohen Durchfluss und kann in verschiedenen Anwendungen und für eine Vielzahl unterschiedlicher Medien eingesetzt werden.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Industriemaschinen, Medizin, Pharma
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Series 20 Coupler
Anschlussgröße: 3x4
Anschlussgröße: 3x4 mm
Anschlussgewindegröße: n/a
Anschlussart: Rohr mit Schlauchmutter, ohne Federschutz
Anschlussart: Mit Kunststoffschlauchanschluss
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 2,7 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Außensechskant (mm): 7
Durchflussmenge: 165 L/min (Luft), 1,5 L/min (Wasser)
Für Medien: Wasser, Inertgas, chemische Flüssigkeiten, Gase, Druckluft, Luft
Funktion: Straight-Through
Hex-Größe: 7 mm (außen)
Schlauch Innendurchmesser: 3x4 mm
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 25
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 20
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatik-Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,004
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Series 20 Coupler
Anschlussgröße: 3x4
Anschlussgröße: 3x4 mm
Anschlussgewindegröße: n/a
Anschlussart: Rohr mit Schlauchmutter, ohne Federschutz
Anschlussart: Mit Kunststoffschlauchanschluss
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 2,7 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Außensechskant (mm): 7
Durchflussmenge: 165 L/min (Luft), 1,5 L/min (Wasser)
Für Medien: Wasser, Inertgas, chemische Flüssigkeiten, Gase, Druckluft, Luft
Funktion: Straight-Through
Hex-Größe: 7 mm (außen)
Schlauch Innendurchmesser: 3x4 mm
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 25
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 20
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatik-Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,004
Stärken
-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Weltweit verwendetes Profil
Höhere Durchflussraten und geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Wettbewerbern
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Weltweit verwendetes Profil
Höhere Durchflussraten und geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Wettbewerbern
Anwendungen
NIBP;Automation;Industrie;Life Sciences;Transport;Maschinenbau;Automotive;Prozess;Elektrotechnik
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3x4 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std