Referenzen
SKF:GS 81114
Rubix:312063
Hersteller:7980
EAN:7316577122964


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 5,25 mm |
Produktdetails : GS 81114 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,25x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 123 g |
| Innendurchmesser | 72 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 5,25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen