Referenzen
SKF:LR 25X30X12.5
Rubix:315005
Hersteller:345027
EAN:7316573964445


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 12,5 mm |
Produktdetails : LR 25X30X12.5 (SKF) Innenring SKF
Zur Ergänzung unserer Lager liefert SKF ein umfangreiches Sortiment an Lagerzubehör, wie Adapterhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe LR ermöglichen kostengünstige Lösungen für Anwendungen, in denen die größeren Unwucht- und Breitentoleranzen weniger wichtig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen