K1968.1120 Scheibe, hohe Form, Edelstahl A2
SCHEIBE HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1968.1120
Rubix:3721967
Hersteller:K1968.1120
EAN:4059245809028



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1968.1120 Scheibe, hohe Form, Edelstahl A2
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M12