ISO7093-1 36X105X6 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU33A2ISO
Rubix:3391032
Hersteller:7093233
EAN:4043377309495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 105 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 36X105X6 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A2 105X33X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,53 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
33 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
105 mm
Durchmesser, metrisch
M33