MODM.75PB Modul m. Pfeiffenkopfschluesseln 13tlg

Schaumstoffmodul 13 OGV® 6-Kant-Steckschlüssel mit Öffnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:MODM.75PB
Rubix:3475703
EAN:3148518210362
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MODM.75PB Modul m. Pfeiffenkopfschluesseln 13tlg


Dieses Modul mit durchgesteckten Rohrsteckschlüsseln aus geschmiedetem Facom-Stahl wurde entwickelt, um eine vollständige und übersichtliche Lösung für Schraub- und Demontagearbeiten zu bieten. Präsentiert in einer Schaumstoffeinlage, vereint das Set 13 verschiedene Schlüsselgrößen, sorgt für optimale Ordnung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Werkzeuge.

Eigenschaften:
Jeder Schlüssel in diesem Modul ist mit einem 6-Kant-Profil ausgestattet, das einen sicheren Halt auf der Mutter gewährleistet und Abrutschen verhindert. Die Konstruktion verbindet Kraft und gute Zugänglichkeit. Der lange Kopf ist auf maximale Hebelwirkung beim Lösen ausgelegt, während der kurze Kopf den Zugang in engen Bereichen erleichtert. Die seitliche Öffnung ermöglicht das Überführen über Gewindestangen und erhöht so die Vielseitigkeit des Sets. Die verschiedenen Schlüsselgrößen decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab und ermöglichen präzises und zuverlässiges Arbeiten. Die Schaumstoffeinlage sorgt nicht nur für perfekte Organisation, sondern schützt auch die Werkzeuge und spart wertvolle Zeit bei der Nutzung.

Spezifikationen:
• 1 x Schaumstoffeinlage
• 13 x durchgesteckte 6-Kant-Rohrsteckschlüssel, metrisch: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
• Oberfläche: Chrom-Satin
• Antifunken: nein
• 1000V-Isolierung: nein
• Ohne Sicherungsring

Normen:
• ISO 2236: legt die dimensionalen, mechanischen und leistungsbezogenen Anforderungen an Rohrsteckschlüssel fest und gewährleistet deren Austauschbarkeit und Zuverlässigkeit
• ISO 691: definiert die allgemeinen Spezifikationen für handbetätigte Schraubwerkzeuge, insbesondere in Bezug auf Abmessungen und Kompatibilität mit Befestigungselementen

Informationen zur Marke:
Facom wurde 1918 gegründet und zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Handwerkzeugen. Die Marke steht für höchste Qualitätsansprüche und anerkanntes Know-how. In zahlreichen Ländern vertreten, unterstützt Facom Fachkräfte in unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Luftfahrt und Automobil. Facom setzt auf innovative, robuste und ergonomische Lösungen, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.

Stärken

• Optimale Organisation dank Schaumstoffeinlage für klare Struktur und schnellen Zugriff
• Große Auswahl an Schlüsselgrößen für zahlreiche Einsatzbereiche
• 6-Kant-Profil für sicheren und festen Halt auf Muttern
• Durchgesteckte Konstruktion für die Nutzung an Gewindestangen (mehr Vielseitigkeit)
• Chrom-Satin-Finish für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion

Anwendungen

Das Modul mit metrischen, durchgesteckten Rohrsteckschlüsseln eignet sich besonders für Wartungs- und Montagearbeiten. Es wird in industriellen, automobilen und mechanischen Umgebungen eingesetzt, in denen Präzision und Robustheit gefragt sind. Für Werkstätten, Instandhaltungstechniker und Kfz-Profis ist dieses Set ein unverzichtbares Arbeitsmittel.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente13
Werkstoffschaumstoff
Höhe45 mm
Breite188 mm
Tiefe418 mm
123,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,96 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage