MODM.467J12SLS Modul - Ring-Maulschluessel SLS, 4-tlg
Aufbewahrungsmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MODM.467J12SLS
Rubix:3714960
EAN:3662424050015

Produktdetails : MODM.467J12SLS Modul - Ring-Maulschluessel SLS, 4-tlg
Dieses Modul enthält 12 metrische Ring-Maulschlüssel mit Ratsche von 8 bis 19 mm auf einer Schaumstoffeinlage im Format 1/3. Die SLS-Sicherungslösung schützt jedes Werkzeug zuverlässig vor unbeabsichtigtem Herunterfallen bei Arbeiten in der Höhe.
Eigenschaften:
Die Schaumstoffeinlage kombiniert eine rote untere Schicht mit einer schwarzen oberen Schicht. Dieser Kontrast zeigt sofort an, wenn ein Werkzeug an seinem Platz fehlt, wodurch Verluste und vergessene Werkzeuge am Ende eines Einsatzes reduziert werden. Diese Ausführung eignet sich besonders für Branchen mit FOD-Risiko, in denen vergessene Gegenstände in sensiblen Bereichen direkte Folgen haben können. Jeder Ring-Maulschlüssel mit Ratsche ist mit einer SLS-Sicherungslösung ausgestattet, die über ein gecrimptes Gleitkabel verbunden ist und so ausgewählt und getestet wurde, dass die gewohnte Handhabung des Werkzeugs erhalten bleibt. Die Schlüssel decken die gängigen Anwendungen zum Anziehen und Lösen dank eines kompakten Ratschenmechanismus ab, der sich durch einfaches Betätigen eines Hebels umschalten lässt. Die Einlage lässt sich in das modulare Aufbewahrungssystem integrieren und passt in eine Schublade im Format 1/3.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: MODM.467J12SLS
• Zusammensetzung: 12 metrische Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm
• Schaumstoffeinlage 1/3 Schublade, Abmessungen 189 x 415 mm
• Gewicht des Moduls: 1,620 kg
• Doppellagiger Schaumstoff: untere Schicht rot, obere Schicht schwarz
• Rückstellwinkel: 5° (6° bei den Größen 8 und 9 mm)
• Ringkopf um 15° zur Griffebene geneigt
• Maulkopf um 15° zur Griffachse geneigt
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Kompatibilität: modulares Aufbewahrungssystem, Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+
Normen:
• Die ISO 691 legt die Toleranzen für die Schlüsselweiten und Aufsätze bei Schraubverbindungen mit metrischen Abmessungen fest.
• Die ISO 1711-1 definiert die technischen Spezifikationen und Prüfmomente für Schraubenschlüssel und Steckschlüsseleinsätze.
• Die ISO 21982 legt Abmessungen, Klassifizierung und technische Kriterien für Ratschenschlüssel zur Montage und Demontage von Sechskant-Verbindungselementen fest.
Eigenschaften:
Die Schaumstoffeinlage kombiniert eine rote untere Schicht mit einer schwarzen oberen Schicht. Dieser Kontrast zeigt sofort an, wenn ein Werkzeug an seinem Platz fehlt, wodurch Verluste und vergessene Werkzeuge am Ende eines Einsatzes reduziert werden. Diese Ausführung eignet sich besonders für Branchen mit FOD-Risiko, in denen vergessene Gegenstände in sensiblen Bereichen direkte Folgen haben können. Jeder Ring-Maulschlüssel mit Ratsche ist mit einer SLS-Sicherungslösung ausgestattet, die über ein gecrimptes Gleitkabel verbunden ist und so ausgewählt und getestet wurde, dass die gewohnte Handhabung des Werkzeugs erhalten bleibt. Die Schlüssel decken die gängigen Anwendungen zum Anziehen und Lösen dank eines kompakten Ratschenmechanismus ab, der sich durch einfaches Betätigen eines Hebels umschalten lässt. Die Einlage lässt sich in das modulare Aufbewahrungssystem integrieren und passt in eine Schublade im Format 1/3.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: MODM.467J12SLS
• Zusammensetzung: 12 metrische Ring-Maulschlüssel mit Ratsche, Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm
• Schaumstoffeinlage 1/3 Schublade, Abmessungen 189 x 415 mm
• Gewicht des Moduls: 1,620 kg
• Doppellagiger Schaumstoff: untere Schicht rot, obere Schicht schwarz
• Rückstellwinkel: 5° (6° bei den Größen 8 und 9 mm)
• Ringkopf um 15° zur Griffebene geneigt
• Maulkopf um 15° zur Griffachse geneigt
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Kompatibilität: modulares Aufbewahrungssystem, Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+
Normen:
• Die ISO 691 legt die Toleranzen für die Schlüsselweiten und Aufsätze bei Schraubverbindungen mit metrischen Abmessungen fest.
• Die ISO 1711-1 definiert die technischen Spezifikationen und Prüfmomente für Schraubenschlüssel und Steckschlüsseleinsätze.
• Die ISO 21982 legt Abmessungen, Klassifizierung und technische Kriterien für Ratschenschlüssel zur Montage und Demontage von Sechskant-Verbindungselementen fest.
Stärken
• Rot-Schwarz-Kontrast der Schaumstoffeinlage, der das Fehlen eines Werkzeugs auf der Einlage sofort erkennbar macht
• SLS-Sicherungslösung, die das Risiko herunterfallender Gegenstände bei Arbeiten in der Höhe verringert
• Gecrimptes Gleitkabel, das den gewohnten Griffkomfort jedes Schlüssels erhält
• Umschaltbarer Hebelmechanismus, der den Wechsel der Anzugsrichtung beschleunigt, ohne das Werkzeug umzudrehen
• Format 1/3 Schublade, das die direkte Integration in die Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+ erleichtert
• SLS-Sicherungslösung, die das Risiko herunterfallender Gegenstände bei Arbeiten in der Höhe verringert
• Gecrimptes Gleitkabel, das den gewohnten Griffkomfort jedes Schlüssels erhält
• Umschaltbarer Hebelmechanismus, der den Wechsel der Anzugsrichtung beschleunigt, ohne das Werkzeug umzudrehen
• Format 1/3 Schublade, das die direkte Integration in die Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+ erleichtert
Anwendungen
Dieses Modul findet seinen Platz in Wartungswerkstätten, in denen die Rückverfolgbarkeit des Werkzeugs die Sicherheit der Arbeitsabläufe bestimmt, insbesondere in der Luftfahrt, der Lebensmittelindustrie und in Umgebungen mit FOD-Risiko. Die sofortige visuelle Erkennbarkeit erleichtert Kontrollen vor und nach dem Einsatz, auch bei Schichtwechseln. Techniker, die auf Plattformen, in Hubarbeitsbühnen oder an Hochbaukonstruktionen arbeiten, profitieren von der in jeden Schlüssel integrierten Sicherungslösung. Die Integration in die Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+ eignet sich zudem für mobile Arbeitsplätze.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Werkstoff | schaumstoff |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 188 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
635,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage